Startseite

BM SPA - BMM2456 PRESSACAVI OTT NIK 1 1/8 - 2456

KopierenKopieren
BM SPA - BMM2456 PRESSACAVI OTT NIK 1 1/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 26...28 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gewindelänge - 10.5 mm

Packung

  • 50 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013629124561

Artikelnummer

BMM2456

Herstellernummer

2456

Hersteller

BMM

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

26...28 mm

Schutzart (IP):

IP54

Gewindelänge:

10.5 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

37 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

2.309 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...70 °C

PRESSACAVI OTTONE NIK 1 1/8