BM SPA - BMM2453 PRESSACAVI OTT NIK. 5/8 - 2453

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 12...14 mm
Schutzart (IP) - IP54
Gewindelänge - 7.5 mm
Packung
100 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013629124530
Artikelnummer
BMM2453
Herstellernummer
2453
Hersteller
BMM
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12...14 mm
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
7.5 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
22 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.814 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...70 °C