BM SPA - BMM2451 PRESSACAVI OTT NIK. 3/8 - 2451

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 3/8 Zoll
Gewindesteigung - 1.337 mm
Gewindelänge - 6 mm
Schlüsselweite - 15 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8013629245105
Artikelnummer
BMM2451
Herstellernummer
2451
Hersteller
BMM
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/8 Zoll
Gewindesteigung:
1.337 mm
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8...10 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP):
IP54
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
gerade
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...70 °C