BM SPA - BMM1976 SEGA A TAZZA REGOLABILE 40-205 MM - 1976

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 205 mm
Schnitttiefe - 30 mm
Geeignet für Gipskarton - ja
Geeignet für Holz - ja
Geeignet für Kunststoff - ja
Packung
1 ST
EAN
8013629319769
Artikelnummer
BMM1976
Herstellernummer
1976
Hersteller
BMM
Durchmesser:
205 mm
Schnitttiefe:
30 mm
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
SEGA A TAZZA REGOLABILE 40-205 MM


