BM SPA - BMM1942 ALESATORE GRADINO HSS D 6-38 - 1942

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Bohrstufen - 10
Maßeinheit - mm
Min. Bohrdurchmesser - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser - 38 mm
Max. Plattendicke - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
8013629219427
Artikelnummer
BMM1942
Herstellernummer
1942
Hersteller
BMM
Anzahl der Bohrstufen:
10
Maßeinheit:
mm
Min. Bohrdurchmesser:
13 mm
Max. Bohrdurchmesser:
38 mm
Max. Plattendicke:
5 mm
ALESATORE GRADINO HSS D 6-38


