BM SPA - BMM1941 ALESATORE CONICO HSS D 3-31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - mm
Max. Bohrdurchmesser - 31 mm
Max. Plattendicke - 5 mm
Min. Bohrdurchmesser - 3 mm
Packung
1 ST
EAN
8013629219410
Artikelnummer
BMM1941
Herstellernummer
1941
Hersteller
BMM
Maßeinheit:
mm
Max. Bohrdurchmesser:
31 mm
Max. Plattendicke:
5 mm
Min. Bohrdurchmesser:
3 mm
ALESATORE CONICO HSS D 3-31