BM SPA - BMM19262 PUNT PERCUSS SDS PLUS 10X610 - 19262

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Bohrer - 10 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Schneidenlänge - 550 mm
Gesamtlänge - 610 mm
Packung
1 ST
EAN
8013629192621
Artikelnummer
BMM19262
Herstellernummer
19262
Hersteller
BMM
Durchmesser Bohrer:
10 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Schneidenlänge:
550 mm
Gesamtlänge:
610 mm
PUNTA PERCUSS SDS PLUS 10X610


