BM SPA - BMM1923 PUNTA PERCUSS SDS PLUS 6X160

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Durchmesser Bohrer - 6 mm 
- Aufnahmesystem - SDS-plus 
- SchneidenlÀnge - 100 mm 
- GesamtlÀnge - 160 mm 
Packung
- 1 ST 
EAN
8013629219236
Artikelnummer
BMM1923
Herstellernummer
1923
Hersteller
BMM
Durchmesser Bohrer:
6 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
SchneidenlÀnge:
100 mm
GesamtlÀnge:
160 mm
PUNTA PERCUSS SDS PLUS 6X160


