BM SPA - BMM1921 PUNTA PERCUSS SDS PLUS 5X110 - 1921

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Bohrer - 5 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Schneidenlänge - 50 mm
Gesamtlänge - 110 mm
Packung
1 ST
EAN
8013629219298
Artikelnummer
BMM1921
Herstellernummer
1921
Hersteller
BMM
Durchmesser Bohrer:
5 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Schneidenlänge:
50 mm
Gesamtlänge:
110 mm
PUNTA PERCUSS SDS PLUS 5X110


