Startseite

BM SPA - BMM18500 VALIGIA PORTAUT.ALLUMINIO

KopierenKopieren
BM SPA - BMM18500 VALIGIA PORTAUT.ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Aluminium

  • Höhe - 152 mm

  • Mit Schulterriemen - ja

  • Breite - 450 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629918511

Artikelnummer

BMM18500

Herstellernummer

18500

Hersteller

BMM

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Aluminium

Höhe:

152 mm

Mit Schulterriemen:

ja

Breite:

450 mm

Tiefe:

330 mm

Hängeschlossbügel:

ja

Signalrot:

nein

VALIGIA PORTAUTENSILI IN ALLUMINIO