Startseite

BM SPA - BMM1823A3 PRESSA IDR MAN 50KN +MATRICI 10-240 - 1823A3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 10...240 mm²

  • Länge - 380 mm

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

Packung

  • 1 ST

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

10...240 mm²

Länge:

380 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Ausführung/Betätigung:

hand-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Presskraft:

50...50 kN

Pinza aggraffatrice oleodinamica manuale, 50kN, matrici serie 82 • apertura laterale a scatto per la crimpatura dei giunti e un veloce posizionamento delle matrici • testa ruotabile di 180° per facilitare l’aggraffatura in spazi limitati • due velocità di avanzamento del pistone: una di accostamento rapido delle matrici al terminale, l'altra di aggraffatura • dispositivo di sblocco automatico di fine crimpatura per garantire la qualità dell’aggraffatura • dispositivo di rilascio a levetta per riaprire lapinza a fine operazione o in caso di errata manovra