BM SPA - BMM1814 BORSA MORBIDA PORTAUTENSILI - 1814
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Stoff (Textil)
Höhe - 370 mm
Mit Schulterriemen - ja
Breite - 360 mm
Packung
1 ST
EAN
8013629242876
Artikelnummer
BMM1814
Herstellernummer
1814
Hersteller
BMM
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff (Textil)
Höhe:
370 mm
Mit Schulterriemen:
ja
Breite:
360 mm
Tiefe:
270 mm
Mit Fachtrenner:
ja
BORSA PORTAUTENSILI MORBIDA IN STOFFA


