BM SPA - BMM1770 VENTOSA AL 2 TESTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Tragkraft - 60 kg
Anzahl der Köpfe - 2
Saugscheibedurchmesser - 120 mm
Packung
1 ST
EAN
8013629217706
Artikelnummer
BMM1770
Herstellernummer
1770
Hersteller
BMM
Max. Tragkraft:
60 kg
Anzahl der Köpfe:
2
Saugscheibedurchmesser:
120 mm
VENTOSA AL 2 TESTE


