Startseite

BM SPA - BMM1721 MAZZA 1000 GR - 1721

KopierenKopieren
BM SPA - BMM1721 MAZZA 1000 GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fäustel

  • Gewicht Kopf - 1000 g

  • Werkstoff des Stiels - Holz

  • Ausführung funkenarm - nein

  • Rückschlagfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629172135

Artikelnummer

BMM1721

Herstellernummer

1721

Hersteller

BMM

Ausführung:

Fäustel

Gewicht Kopf:

1000 g

Werkstoff des Stiels:

Holz

Ausführung funkenarm:

nein

Rückschlagfrei:

nein

Wechselbare Spitze:

nein

MAZZA 1000 GR