Startseite

BM SPA - BMM1716 MARTELLO 300 GR DA BANCO - 1716

KopierenKopieren
BM SPA - BMM1716 MARTELLO 300 GR DA BANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosserhammer

  • Gewicht Kopf - 300 g

  • Werkstoff des Stiels - Holz

  • Ausführung funkenarm - nein

  • Rückschlagfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629171633

Artikelnummer

BMM1716

Herstellernummer

1716

Hersteller

BMM

Ausführung:

Schlosserhammer

Gewicht Kopf:

300 g

Werkstoff des Stiels:

Holz

Ausführung funkenarm:

nein

Rückschlagfrei:

nein

Wechselbare Spitze:

nein

MARTELLO 300 GR DA BANCO