BM SPA - BMM1715 MARTELLO 200 GR DA BANCO - 1715

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosserhammer
Gewicht Kopf - 200 g
Werkstoff des Stiels - Holz
Ausführung funkenarm - nein
Rückschlagfrei - nein
Packung
1 ST
EAN
8013629317154
Artikelnummer
BMM1715
Herstellernummer
1715
Hersteller
BMM
Ausführung:
Schlosserhammer
Gewicht Kopf:
200 g
Werkstoff des Stiels:
Holz
Ausführung funkenarm:
nein
Rückschlagfrei:
nein
Wechselbare Spitze:
nein
MARTELLO 200 GR DA BANCO


