BM SPA - BMM1621 CHIAVI TESTA SFERICA SET 9 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größen - 1.5...10 mm
Anzahl der Schlüssel - 9
Mit Kugelkopf - ja
Ausführung - Kunststoffsockel
Packung
1 ST
EAN
8013629314207
Artikelnummer
BMM1621
Herstellernummer
1621
Hersteller
BMM
Größen:
1.5...10 mm
Anzahl der Schlüssel:
9
Mit Kugelkopf:
ja
Ausführung:
Kunststoffsockel
CHIAVI TESTA SFERICA SET 9 PZ


