Startseite

BM SPA - BMM16207 CHIAVE A BRUGOLA 6 MM - 16207

KopierenKopieren
BM SPA - BMM16207 CHIAVE A BRUGOLA 6 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite - 6 mm

  • Ausführung - rechtwinklig

  • Mit Kugelkopf - nein

  • Mit Zentrierstift - nein

  • Isoliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629162075

Artikelnummer

BMM16207

Herstellernummer

16207

Hersteller

BMM

Schlüsselweite:

6 mm

Ausführung:

rechtwinklig

Mit Kugelkopf:

nein

Mit Zentrierstift:

nein

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

CHIAVE A BRUGOLA 6 MM