BM SPA - BMM16203 CHIAVE A BRUGOLA 2,5 MM - 16203
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite - 2.5 mm
Ausführung - rechtwinklig
Mit Kugelkopf - nein
Mit Zentrierstift - nein
Isoliert - nein
Packung
1 ST
EAN
8013629262034
Artikelnummer
BMM16203
Herstellernummer
16203
Hersteller
BMM
Schlüsselweite:
2.5 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Mit Kugelkopf:
nein
Mit Zentrierstift:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
CHIAVE A BRUGOLA 2,5 MM


