BM SPA - BMM16202 CHIAVE A BRUGOLA 2 MM - 16202
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite - 2 mm
Ausführung - rechtwinklig
Mit Kugelkopf - nein
Mit Zentrierstift - nein
Isoliert - nein
Packung
1 ST
EAN
8013629162020
Artikelnummer
BMM16202
Herstellernummer
16202
Hersteller
BMM
Schlüsselweite:
2 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Mit Kugelkopf:
nein
Mit Zentrierstift:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
CHIAVE A BRUGOLA 2 MM


