BM SPA - BMM16201 CHIAVE A BRUGOLA 1,5 MM - 16201
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite - 1.5 mm
Ausführung - rechtwinklig
Mit Kugelkopf - nein
Mit Zentrierstift - nein
Isoliert - nein
Packung
1 ST
EAN
8013629162013
Artikelnummer
BMM16201
Herstellernummer
16201
Hersteller
BMM
Schlüsselweite:
1.5 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Mit Kugelkopf:
nein
Mit Zentrierstift:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
CHIAVE A BRUGOLA 1,5 MM


