BM SPA - BMM1620 CHIAVI A BRUGOLA SET 9 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größen - 1.5...10 mm
Anzahl der Schlüssel - 9
Mit Kugelkopf - nein
Ausführung - Kunststoffsockel
Packung
1 ST
EAN
8013629162037
Artikelnummer
BMM1620
Herstellernummer
1620
Hersteller
BMM
Größen:
1.5...10 mm
Anzahl der Schlüssel:
9
Mit Kugelkopf:
nein
Ausführung:
Kunststoffsockel
CHIAVI A BRUGOLA SET 9 PZ