BM SPA - BMM1553 LIVELLA 220 BASE MAGNETICA - 1553

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 220 mm
Anzahl der Libellen - 2
Werkstoff - Aluminium
Magnetisch - ja
Elektronisch - nein
Packung
1 ST
EAN
8013629315532
Artikelnummer
BMM1553
Herstellernummer
1553
Hersteller
BMM
Länge:
220 mm
Anzahl der Libellen:
2
Werkstoff:
Aluminium
Magnetisch:
ja
Elektronisch:
nein
Mit Laser:
nein
LIVELLA 220 BASE MAGNETICA


