Startseite

BM SPA - BMM1551 LIVELLA MINI 150 MM - 1551

KopierenKopieren
BM SPA - BMM1551 LIVELLA MINI 150 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 150 mm

  • Anzahl der Libellen - 1

  • Werkstoff - Aluminium

  • Magnetisch - nein

  • Elektronisch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629215511

Artikelnummer

BMM1551

Herstellernummer

1551

Hersteller

BMM

Länge:

150 mm

Anzahl der Libellen:

1

Werkstoff:

Aluminium

Magnetisch:

nein

Elektronisch:

nein

Mit Laser:

nein

LIVELLA MINI 150 MM