Startseite

BM SPA - BMM1355 SGUAINACAVI 4-28 LAMA RETRATTILE

KopierenKopieren
BM SPA - BMM1355 SGUAINACAVI 4-28 LAMA RETRATTILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Durchmesser - 4...28 mm

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Längsschnitt - ja

  • Auswechselbare Messer - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629135536

Artikelnummer

BMM1355

Herstellernummer

1355

Hersteller

BMM

Abisolierbereich Durchmesser:

4...28 mm

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Längsschnitt:

ja

Auswechselbare Messer:

ja

SGUAINACAVI 4-28 LAMA RETRATTILE