BM SPA - BMM1321 FORBICE ELETTRICISTA + BOX - 1321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Elektrikerschere
Schneide - gezahnt
Länge - 145 mm
Mit Drahtschneider - ja
Packung
1 ST
EAN
8013629132139
Artikelnummer
BMM1321
Herstellernummer
1321
Hersteller
BMM
Ausführung:
Elektrikerschere
Schneide:
gezahnt
Länge:
145 mm
Mit Drahtschneider:
ja
FORBICE ELETTRICISTA HEAVY DUTY + CUSTODIA


