Startseite

BM SPA - BMM1220 TRONCHESE DIAGONALE 140 ISOL.VDE - 1220

KopierenKopieren
BM SPA - BMM1220 TRONCHESE DIAGONALE 140 ISOL.VDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - Standard

  • Länge - 140 mm

  • Mit Abisolierfunktion - nein

  • Isoliert - ja

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629312203

Artikelnummer

BMM1220

Herstellernummer

1220

Hersteller

BMM

Form:

Standard

Länge:

140 mm

Mit Abisolierfunktion:

nein

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

TRONCHESE DIAGONALE 140 ISOL.VDE