BM SPA - BMM1191 SET CACCIAVITE FLESSIBILE - 1191

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Bits gesamt - 10
Anzahl der Bits Phillips PH - 3
Anzahl der Bits Pozidriv PZ - 2
Anzahl der Bits Innensechsrund TX - 2
Anzahl der Bits Schlitz - 3
Packung
1 ST
EAN
8013629311916
Artikelnummer
BMM1191
Herstellernummer
1191
Hersteller
BMM
Anzahl der Bits gesamt:
10
Anzahl der Bits Phillips PH:
3
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
2
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
2
Anzahl der Bits Schlitz:
3
Mit Magnethalter:
ja


