BM SPA - BMM1190 SET 7 CACCIAVITI LAMA PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtzahl der Werkzeuge - 7
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ - 2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3
Verpackung - Karton (Box)
Packung
1 ST
EAN
8013629311909
Artikelnummer
BMM1190
Herstellernummer
1190
Hersteller
BMM
Gesamtzahl der Werkzeuge:
7
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
3
Verpackung:
Karton (Box)


