BM SPA - BMM1185 CACCIAVITE PUNTA TORX T20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (TX) - 20
Mit Bohrung - nein
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 200 mm
Isoliert - nein
Packung
1 ST
EAN
8013629211858
Artikelnummer
BMM1185
Herstellernummer
1185
Hersteller
BMM
Größe (TX):
20
Mit Bohrung:
nein
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
CACCIAVITE PUNTA TORX T20


