BM SPA - BMM1181 CACCIAVITE PUNTA TORX T8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (TX) - 8
Mit Bohrung - nein
Klingenlänge - 75 mm
Gesamtlänge - 145 mm
Isoliert - nein
Packung
1 ST
EAN
8013629211810
Artikelnummer
BMM1181
Herstellernummer
1181
Hersteller
BMM
Größe (TX):
8
Mit Bohrung:
nein
Klingenlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
145 mm
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
CACCIAVITE PUNTA TORX T8


