BM SPA - BMM1156 CACCIAVITE VDE BUSSOLA 12X125 - 1156

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenlänge - 125 mm
Ausführung - Handgriff
Schlüsselweite - 12 mm
Flexibel - nein
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
1 ST
EAN
8013629311565
Artikelnummer
BMM1156
Herstellernummer
1156
Hersteller
BMM
Klingenlänge:
125 mm
Ausführung:
Handgriff
Schlüsselweite:
12 mm
Flexibel:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
CACCIAVITE ISOL. VDE BUSSOLA 12X125


