Startseite

BM SPA - BMM1133 CACCIAVITE IS.VDE POZIDRIV 3 - 1133

KopierenKopieren
BM SPA - BMM1133 CACCIAVITE IS.VDE POZIDRIV 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Pozidriv PZ

  • Größe - 3

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 150 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629311336

Artikelnummer

BMM1133

Herstellernummer

1133

Hersteller

BMM

Schraubsystem:

Pozidriv PZ

Größe:

3

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

150 mm

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

CACCIAVITE ISOL.VDE POZIDRIV 3