BM SPA - BMM1108 RISCALDATORE AD ARIA 220V 2000 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 2000 W
Mit Temperaturregelung - ja
Temperatur - 50...600 °C
Maschinengewicht - 0.65 kg
Packung
1 ST
EAN
8013629311084
Artikelnummer
BMM1108
Herstellernummer
1108
Hersteller
BMM
Nennleistungsaufnahme:
2000 W
Mit Temperaturregelung:
ja
Temperatur:
50...600 °C
Maschinengewicht:
0.65 kg
RISCALDATORE AD ARIA 220V 2000 W


