Startseite

BM SPA - BMM098410120 PRESS. PACK PASTA SILIC.NERA 200 ML(1-2) - 098410120

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 12 ST

EAN

8054809227054

Artikelnummer

BMM098410120

Herstellernummer

098410120

Hersteller

BMM

Caratteristiche: ● Resiste fino a temperature di 240°C ● Permette di effettuare sigillature elastiche permanenti ● Sostituisce le guarnizioni preformate ● Il pratico dosatore consente un\'erogazione facile (ad una mano) e una distribuzione precisa e uniforme del prodotto ● Polimerizza reagendo all\'umidità atmosferica e forma una guarnizione elastica e resistente ● Ideale per coppe olio, pompe olio, carter, scatole cambio, parti motore non soggette ad alte pressioni e applicazioni che necessitano di resistenza ad alte temperature ● Aderisce perfettamente alla maggior parte dei substrati non porosi, come vetro, legno verniciato, ceramica e smaltato ● Non adatto per PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastica morbida, supporti in neoprene e bituminosi ● Nonverniciabile ISTRUZIONI D\'USO: La superficie di lavorazione deve essere pulita, asciutta e priva di residui di polvere e grasso. Applicare uno strato di almeno 2 mm di spessore. Eliminare eventuali residui entro 5 minuti dall\'applicazione. Temperatura di applicazione: +5° C ÷ +40°C. Testare prima dell\'uso.