Startseite

BM SPA - BMM098410020 PRESS. PACK PASTA SILIC.ROSSA 200ML(1-2)

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 12 ST

EAN

8054809227047

Artikelnummer

BMM098410020

Herstellernummer

098410020

Hersteller

BMM

Caratteristiche: ? Resiste fino a temperature di 300?C ? Permette di effettuare sigillature elastiche permanenti ? Sostituisce le guarnizioni preformate. ? Il pratico dosatore consente un'erogazione facile (ad una mano) e una distribuzione precisa euniforme del prodotto ? Polimerizza reagendo all'umidita atmosferica e forma una guarnizione elastica e resistente ? Ideale per porte di forni, piastre, sistemi di riscaldamento, scarichi, termostati, pompe, tubi di riscaldamento, parti motore non soggette ad alte pressioni e tutte le applicazioni dove e necessaria una resistenza alle alte temperature ? Aderisce perfettamente alla maggior parte dei substrati non porosi, come vetro, legno verniciato, ceramica e smaltato ? Non adatto per PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastica morbida, supporti in neoprene e bituminosi ? Non verniciabile ISTRUZIONI D'USO La superficie di lavorazione deve essere pulita, asciutta e priva di residui di polvere e grasso. Applicare uno strato di almeno 2 mm di spessore. Eliminare eventuali residui entro 5 minuti dall'applicazione. Temperatura di applicazione: +5?C ? +40?C. Testare prima dell'uso.