Startseite

BM SPA - BMM081430015 PARANCHI A CATENA EN13157 1,5T X 3M - 081430015

KopierenKopieren
BM SPA - BMM081430015 PARANCHI A CATENA EN13157 1,5T X 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809507767

Artikelnummer

BMM081430015

Herstellernummer

081430015

Hersteller

BMM

Caratteristiche: • Modello professionale, a norma EN13157, realizzato con materiali di alta qualità • Progettato per sollevare carichi pesanti rapidamente e in sicurezza • Collegabile a un punto fisso o a dispositivi mobili • Freno automatico a doppio salterello • Gancio girevole con sicura • Coefficiente di sicurezza 4 • WLL: carico limite di lavoro Dati tecnici: • Coefficiente di sicurezza: 4 • Piastra di identificazione seriale Certificati disponibili: • Certificato del Fabbricante • Dichiarazione di Conformità CE • Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204 • Specifica Prodotto