Startseite

BM SPA - BMM081350005 PINZE SNOD. SOLL.VERTICALE LAMIERE 0,75T - 081350005

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809144702

Artikelnummer

BMM081350005

Herstellernummer

081350005

Hersteller

BMM

Caratteristiche: • Modello professionale, a norma EN13155, realizzato con materiali di alta qualità • Idonea per sollevamento, ribaltamento fino 180° e trasporto lamiere in posizione verticale • Indicata per lamiere con durezza max 30HRC (300HB) • Dispositivo di blocco camma per facilitare inserimento lamiera e serraggio in sicurezza • Piastrina di identificazione con numero seriale e numero di lotto • Coefficiente di sicurezza 3:1 *Non sollevare mai un carico di peso inferiore al 10% della portata massima nominale Dati tecnici: • Coefficiente di sicurezza: 3 • Piastra di identificazione seriale Certificati disponibili: • Certificato del Fabbricante • Dichiarazione di Conformità CE • Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204