Startseite

BM SPA - BMM080490116 GOLFARI MASCHIO GIREV.+ANELLO T.1,12 M16 - 080490116

KopierenKopieren
BM SPA - BMM080490116 GOLFARI MASCHIO GIREV.+ANELLO T.1,12 M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230938295

Artikelnummer

BMM080490116

Herstellernummer

080490116

Hersteller

BMM

- Golfare girevole a 360° e anello girevole a 180° - Sistema a sfere per l\'orientamento del carico sollevato (non idoneo per rotazioni continue sottocarico) - Coefficiente di sicurezza 4 in tutte le direzioni. - Dimensionati per oltre 20.000 cicli dilavoro a pieno carico. - Carico di Collaudo applicato sul 100% dei pezzi prima della vendita. DATI TECNICI • coefficiente di sicurezza: 4 • trattamento termico: bonifica • codice lotto fabbricazione ANALISI DI LABORATORIO • analisi chimica • analisi metallografica • test di trazione • test di fatica (20.000 cicli) • carico di collaudo (100% del lotto) CERTIFICATI DISPONIBILI • Specifica Prodotto • Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204 • Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204 • Dichiarazione di Conformità CE