Startseite

BM SPA - BMM079850000 SCALDACOLLO PILE CON COULISSE BLACK TG.U - 079850000

KopierenKopieren
BM SPA - BMM079850000 SCALDACOLLO PILE CON COULISSE BLACK TG.U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8054809506388

Artikelnummer

BMM079850000

Herstellernummer

079850000

Hersteller

BMM

Materiali:100% poliestere micropile, 180 g Caratteristiche:• Regolatore elasticizzato con coulisse • Logo laterale in outline • Banda laterale reflex Colore:Nero con dettagli grigi e reflex Taglie:Taglia unica