Startseite

BM SPA - BMM079370402 GILET WORK COTTON MEDIUM GREY TG.M - 079370402

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809526454

Artikelnummer

BMM079370402

Herstellernummer

079370402

Hersteller

BMM

MATERIALE:97% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 220 g CARATTERISTICHE:• Chiusura frontale con zip, coperta da patella con chiusura a strappo • Inserti antiabrasione in “Oxford” poliestere/PU, 220 g • Tasche al petto con chiusura a strappo e taschino porta penna • Tasconi in vita con chiusura a strappo • Vita regolabile con velcro COLORE:Grigio con inserti neri e dettagli reflex grigio TAGLIE:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL