Startseite

BM SPA - BMM079300404 PANTALONI WORK COTTON MEDIUM GREY TG.XL - 079300404

KopierenKopieren
BM SPA - BMM079300404 PANTALONI WORK COTTON MEDIUM GREY TG.XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809525884

Artikelnummer

BMM079300404

Herstellernummer

079300404

Hersteller

BMM

MATERIALE:97% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 220 g CARATTERISTICHE:? Vita elasticizzata ? Due ampie tasche anteriori ? Due tasche posteriori con chiusura a strappo ? Tasconi frontali con chiusura a strappo ? Inserti porta ginocchiere con chiusura a strappo ? Anello per portachiavi in vita ? Fascetta posteriore con logo Beta ? Logo reflex sul tascone sinistro COLORE:Grigio con dettagli reflex grigio TAGLIE:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58