Startseite

BM SPA - BMM079300400 PANTALONI WORK COTTON MEDIUM GREY TG.XS - 079300400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809525761

Artikelnummer

BMM079300400

Herstellernummer

079300400

Hersteller

BMM

MATERIALE:97% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 220 g CARATTERISTICHE:• Vita elasticizzata • Due ampie tasche anteriori • Due tasche posteriori con chiusura a strappo • Tasconi frontali con chiusura a strappo • Inserti porta ginocchiere con chiusuraa strappo • Anello per portachiavi in vita • Fascetta posteriore con logo Beta • Logo reflex sul tascone sinistro COLORE:Grigio con dettagli reflex grigio TAGLIE:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58