Startseite

BM SPA - BMM079050802 TUTE CANVAS EASY GREY TG.M - 079050802

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809136301

Artikelnummer

BMM079050802

Herstellernummer

079050802

Hersteller

BMM

Composizione:T/C canvas, 65% poliestere, 35% cotone, 260 g Design:• Inserti e ginocchiere in “Oxford” poliestere/PU, 220 g • Polsini regolabili a strappo • Chiusura frontale con zip doppio cursore, coperta da patella con chiusura a strappo • Elasticoin vita • Tasche al petto con chiusura a strappo e taschino porta penna • Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo • Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo, dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge • Tasconi posteriori con rinforzi in “Oxford” e chiusura a strappo • Tasca porta metro e nastro porta martello • Tasche per ginocchiere Colore:Grigio Taglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL