Startseite

BM SPA - BMM079030804 SALOPETTE CANVAS EASY GREY TG.XL - 079030804

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809136240

Artikelnummer

BMM079030804

Herstellernummer

079030804

Hersteller

BMM

Composizione:T/C canvas, 65% poliestere, 35% cotone, 260 g Design:• Inserti e ginocchiere in “Oxford” poliestere/PU, 220 g • Chiusura metal zip • Bretelle elasticizzate regolabili con sgancio rapido in materiale plastico • Elastico in vita • Tasconeal petto con chiusura a strappo • Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo • Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge • Tasconi posteriori con rinforzi in “Oxford” e chiusura a strappo • Tasca porta metro e nastro porta martello • Tasche per ginocchiere Colore:Grigio Taglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL