Startseite

BM SPA - BMM079010801 BERMUDA CANVAS EASY GREY TG.S - 079010801

KopierenKopieren
BM SPA - BMM079010801 BERMUDA CANVAS EASY GREY TG.S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809136134

Artikelnummer

BMM079010801

Herstellernummer

079010801

Hersteller

BMM

Composizione:T/C canvas, 65% poliestere, 35% cotone, 260 g Design:• Inserti in “Oxford” poliestere/PU, 220 g • Chiusura metal zip • Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo • Tascone laterale sinistro conchiusura a strappo dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge • Tasconi posteriori con rinforzi in “Oxford” e chiusura a strappo • Tasca porta metro e nastro porta martello Colore:Grigio Taglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60