Startseite

BM SPA - BMM079000803 PANTALONI CANVAS EASY GREY TG.L - 079000803

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809136073

Artikelnummer

BMM079000803

Herstellernummer

079000803

Hersteller

BMM

Composizione:T/C canvas, 65% poliestere, 35% cotone, 260 g Design:? Inserti e ginocchiere in ?Oxford? poliestere/PU, 220 g ? Chiusura metal zip ? Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo ? Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge ? Tasconi posteriori con rinforzi in ?Oxford? e chiusura a strappo ? Tasca porta metro e nastro porta martello ? Tasche per ginocchiere Colore:Grigio Taglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60