Startseite

BM SPA - BMM078690804 GIACCHE TWILL 180GR EASY GREY TG.XL - 078690804

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809136967

Artikelnummer

BMM078690804

Herstellernummer

078690804

Hersteller

BMM

Composizione:T/C twill, 65% poliestere, 35% cotone, 180 g Design:? Inserti in ?Oxford? poliestere/PU, 220 g ? Polsini regolabili a strappo ? Chiusura frontale con zip doppio cursore, coperta da patella con chiusura a strappo ? Vita regolabile ? Tasche al petto con chiusura a strappo, taschino porta penna ed inserto porta badge ? Due profonde tasche in vita con chiusura a strappo Colore:Grigio Taglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, 5XL