Startseite

BM SPA - BMM078690803 GIACCHE TWILL 180GR EASY GREY TG.L - 078690803

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809136950

Artikelnummer

BMM078690803

Herstellernummer

078690803

Hersteller

BMM

Composizione:T/C twill, 65% poliestere, 35% cotone, 180 g Design:• Inserti in “Oxford” poliestere/PU, 220 g • Polsini regolabili a strappo • Chiusura frontale con zip doppio cursore, coperta da patella con chiusura a strappo • Vita regolabile • Tasche al petto con chiusura a strappo, taschino porta penna ed inserto porta badge • Due profonde tasche in vita con chiusura a strappo Colore:Grigio Taglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, 5XL