Startseite

BM SPA - BMM078670706 GILET TWILL 180GR EASY BLUE TG.XXXL - 078670706

KopierenKopieren
BM SPA - BMM078670706 GILET TWILL 180GR EASY BLUE TG.XXXL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809525617

Artikelnummer

BMM078670706

Herstellernummer

078670706

Hersteller

BMM

MATERIALE:? Tessuto principale: T/C twill, 65% poliestere, 35% cotone, 180 g ? Inserti: ?Oxford? poliestere/PU, 220 g CARATTERISTICHE:? Tasche al petto con chiusura a strappo, taschino porta penna ed inserto porta badge ? Tasconi in vita con chiusura a strappo ? Chiusura a zip COLORE:Blu TAGLIE:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, 5XL